• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchschlaeger mit Handgriff SLS 2mm

Artikel-Nr.: 247.G2SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Spitze 1,9 mm
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Durchtreiber
Durchmesser Schaft 10 mm
Form Schlagkopf spitz
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Spitzenhärte in HRC 52
Länge gesamt 185 mm
Oberfläche unbehandelt
Gewicht gesamt 125 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Herstellernummer 247.G2SLS
L-Nummer L60130 11205
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 52 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 125