SLS CHASSE CLOU GAINE 2MM

Réf.: 247.G2SLS
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
Diamètre pointe 1,9 mm
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Diamètre corps 10 mm
Forme tête de frappe pointue
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 52
Longueur totale 185 mm
Surface sans traitement
Poids total 125 g

Identification et classification

Référence article 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Réf. fabricant 247.G2SLS
Article hors catalogue L60130 11205
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • Pointe trempée à 52 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125