Piercer med håndtag SLS 2mm

Art.-nr.: 247.G2SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, spids 1,9 mm
Farve rød; sort
Indhold enkelt del
Produkttype drivdorn
Diameter, skaft 10 mm
Form, slaghoved spids
Udførelse, slaghoved Hærdet
Maksimal hårdhed i HRC 52
Længde i alt 185 mm
Overflade ubehandlet
Vægt, samlet 125 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 247.G2SLS
EAN/GTIN 3662424051616
Producentnummer 247.G2SLS
L-nummer L60130 11205
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Description:

  • Tool with a FACOM SLS fastening solution that safeguards against any risk of falling
  • The ″twisting″ crimped-on rope solution chosen and tested by FACOM maintains the ergonomics of the tool
  • Hammer head hardened to 36 - 44 HRc
  • Tip hardened to 52 - 60 HRc

Feature:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven