FFX4 ED0.50-1-1.2W0.50-04 Frese a candela per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3336693
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336693
EAN / GTIN 7291075393163
Codice del produttore 3336693
Numero-L L23980 3006

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.209″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.031″
  • Functional Length (LF): 2.359″
  • Head Length (LH): 1.2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees