Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo attacco esterno a 15 lati

Codice art.: 2169-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2169-1
copia
EAN / GTIN 4000896013357
copia
Codice del produttore 2169-1
copia
Numero-L L60140 1984
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per filtri olio, (KNECHT e MAHLE)
15 lati Dimensione a 92 mm
  • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12“ o
    esagono esterno 27 mm
  • Ad es. per VW ∙ AUDI Passat 1,9 TDi ∙ 2,8 l ∙ CHRYSLER 300 M ∙ PORSCHE ∙ OPEL ∙ RENAULT ∙ FORD Focus 1,8 Di da 08/1999 ∙ 1,8 TDi da 10/1998 ∙ Maverick 2,7 TD ∙ Mondeo 2,5 l ∙ MITSUBISHI ∙ NISSAN ∙ ALFA ROMEO ∙ HONDA ∙ VolvoMAN (veicoli industriali) F 2000
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo attacco esterno a 15 lati
  • Diametro: 102 mm
  • Peso netto (kg): 0.19 kg
  • Per utilizzo manuale