{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO) | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | HU7810 | |
| Rază la colţ R | 1 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Recomandat pentru material | Plastic; din aluminiu | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 0,25 mm; 0,25 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru exterior D | 16 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,05 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,2 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,3 mm | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7810 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212724 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761620 | |
| Număr producător | 212724 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |