• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado de ⌀ 16 mm, para fresas copiadoras

Número de artículo: 212724 ALU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    60,46 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    50,39 € / 1 unidad
a petición
En stock
249 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
Material de corte
MD
Clase
HU7810
Radio angular R
1 mm
Recubrimiento
sin revestimiento
Para material
Aluminio; plásticos
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
0,25 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
0,25 mm
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro exterior D
16 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz
0,2 mm
Avance por diente máx. fz
0,3 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
ALU
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante
HU7810
Tipo de producto
Plaquita de corte
Cantidad de cortes
1 ud.
Tipo de fijación
Perforación
Número de opciones de uso
1 ud.
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212724 ALU
EAN / GTIN 4045197761620
Número del fabricante 212724 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.