• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 16 mm, pre kopírovacie frézy

Č. pol.: 212724 ALU
Zľava
54,55 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,60 € 54,55 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    23,00 € 45,46 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Uhlový Polomer r 1 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212724 ALU
EAN/GTIN 4045197761620
Číslo výrobcu 212724 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1400
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.