Frees-wisselplaat ⌀ 16 mm, voor kopieerfrees

Artikelnummer: 212724 ALU
Korting
€ 59,04
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,60 € 59,04 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,00 € 49,20 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Hoekradius R 1 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,3 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,3 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212724 ALU
EAN/GTIN 4045197761620
Nummer fabrikant 212724 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1400
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.