• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 16mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212724 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 522,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 268,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Řezný materiál TK
Typ HU7810
Rohový rádius R 1 mm
Povlak bez povlaku
vhodné pro materiál hliník; plasty
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,25 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,25 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr vnější D 16 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 0,3 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 1 ks
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212724 ALU
EAN / GTIN 4045197761620
Číslo výrobce 212724 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.