{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO) | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | HU7810 | |
| Promień naroża R | 1 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Do materiału | aluminium; tworzywa sztuczne | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,25 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 0,25 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,2 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,3 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ALU | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7810 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212724 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761620 | |
| Numer producenta | 212724 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |