{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Fräswendeplatte 16 mm | |
| Bazinė forma | apvalūs | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 16 mm | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 9 laipsniai | |
| ISO-Code | ZYL01601015 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7810 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | HU7810 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Apdirbimo metodas | profilinis frezavimas (FPR) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 8,2 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212724 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761620 | |
| Gamintojo numeris | 212724 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |