Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa ad angolo in HMI, Forma C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Codice art.: 208037 12
copia

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js16 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
  • Codolo: DIN 6535 HB con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js16
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 6
⌀ Posizione libera D1 5 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Colore collarino verde
Forma C
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208037 12
copia
Codice del produttore 208037 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
105
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza angolare ±8'.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.