{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero denti Z | 9 | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
| Colore collarino | verde | |
| Forma | C | |
| Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
| Codice articolo | 208037 28 | |
| Codice del produttore | 208037 28 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |