• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Fresa per sgrossatura a raggio completo in HMI, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Codice art.: 207507 16
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
⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Raggio R 8 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,113 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207507 16
copia
EAN / GTIN 4045197883063
copia
Codice del produttore 207507 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rompitruciolo rettificato per sgrossatura, anche nell’area del raggio.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 207512