• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 203092 10
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
⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 35 mm
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Numero di rompitrucioli 1
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC 0,051 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203092 10
copia
EAN / GTIN 4067263116950
copia
Codice del produttore 203092 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
380
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
340
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
230
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
60
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
25
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
220
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo sfalsato per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,07×D per la lavorazione TPC.
hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014 e 204015.
Prodotto più recente per n. art. 203089.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript