Torcia a LED UV 800 lm

Codice art.: 1979-75
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
Codice articolo 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Codice del produttore 1979-75
Numero-L L60330 103698
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Luce UV per una rilevazione più rapida e chiara delle

  • perdite Efficacia luminosa altamente efficiente fino a 800 lumen – intervallo del fascio fino a 150 metri
  • Testa girevole (90°) per diversi angoli di luce
  • 2 livelli di luminosità: 50% / 100% / UV (pressione lunga del pulsante per la luce UV)
  • Involucro in alluminio (anodizzato nero) protegge le parti interne dall'ingresso di polvere e schizzi d'acqua (IP44)
  • Pulsante 2 in 1 Carica e Indicatore di Stato:
    Indicatore di carica:
    • Verde fisso (carica completa)
    • Verde lampeggiante (Carica
  • )
  • Indicatore di stato:
    • Blu fisso (Capacità batteria OK)
    • Blu lampeggiante (circa 10% di capacità batteria)
  • Clip di penna di alta
  • qualità
  • Dimensioni del magnete di mantenimento forte
  • (⌀ x H): 30,5 x 146mm
  • Peso: 165g (inclusa 1x 3,7V – 2600mAh Batteria agli ioni di litio)

  • L'interruttore on/off può essere azionato senza problemi anche con guanti
  • Coperchio della porta di ricarica
  • rotabile condizioni di funzionamento/stoccaggio: -20° C a +60° C
  • Numero di batterie: 1 x 3,7 V 2600 mAh batteria al litio-ion Alimentazione
  • : cavo USB (USB C)
  • Tecnologia LED: 395 nm UV, XPG4
  • Flusso luminoso 100%: 800 lm
  • Tempo di combustione 100%: 3 h
  • Distanza del fascio: 150
  • m Tempo di ricarica: 5 h
  • Classe di protezione (IP): IP44
  • Classe di protezione (IK): IK08