Lampe torche à LED UV 800 lm

Réf.: 1979-75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Réf. fabricant 1979-75
Article hors catalogue L60330 103698
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Application :
Lumière UV pour une détection plus rapide et plus claire des

  • fuites Efficacité lumineuse très efficace jusqu’à 800 lumens – portée de faisceau jusqu’à 150
  • mètres Tête pivotante (90°) pour différents angles de lumière
  • 2 niveaux de luminosité : 50 % / 100 % / UV (longue pression de bouton pour lumière UV)
  • Boîtier en aluminium (anodisé noir) protège les parties internes contre l’entrée de poussière et d’eau éclaboussée (IP44)
  • Bouton 2 en 1 Chargé et Indicateur d’état :
    Indicateur de charge :
    • Vert fixe (charge complète)
    • Vert clignotant (Charge)
  • Indicateur d’état :
    • Bleu fixe (capacité batterie correcte)
    • Bleu clignotant (environ 10 % de la capacité de la batterie)
  • Clip de stylo de haute
  • qualité
  • Dimensions de l’aimant à maintien
  • solide (⌀ x H) : 30,5 x 146 mm
  • Poids : 165g (y compris 1x 3,7V – 2600 mAh Batterie Li-ion)

  • L’interrupteur marche/arrêt peut être utilisé sans problème même avec des gants
  • .
  • Couvercle de port de charge rotatif
  • Conditions de fonctionnement/stockage : -20° C à +60° C
  • Nombre de piles : 1 x 3,7 V 2600 mAh batterie lithium-ion
  • Alimentation : Câble USB (USB C)
  • Technologie LED : 395 nm UV, XPG4
  • Flux lumineux 100 % : 800 lm
  • Durée de combustion 100 % : 3 h
  • Distance du faisceau : 150
  • m Temps de charge : 5 h
  • Classe de protection (IP) : IP44
  • Classe de protection (IK) : IK08