• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV LED Taschenlampe 800 lm

Artikel-Nr.: 1979-75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Herstellernummer 1979-75
L-Nummer L60330 103698
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
UV-Licht zur schnelleren und eindeutigeren Ortung von Leckagen

  • Hocheffiziente Lichtausbeute bis zu 800 Lumen – Leuchtweite bis zu 150 Meter
  • Schwenkbarer Kopf (90°) für verschiedene Lichtwinkel
  • 2 Helligkeitsstufen: 50% / 100% / UV (langer Tastendruck für UV-Licht)
  • Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP44)
  • 2 in 1 Taster für Lade- und Zustandsanzeige:
    Ladeanzeige:
    • Durchgehend Grün (vollständige Aufladung)
    • Blinkend Grün (im Ladevorgang)
  • Zustandsanzeige:
    • Durchgehend Blau (Akkukapazität in Ordnung)
    • Blinkend Blau (ca. 10% Akkukapazität)
  • Hochwertiger Stiftclip
  • Starker Haltemagnet
  • Abmessungen (⌀ x H): 30,5 x 146 mm
  • Gewicht: 165 g (einschließlich 1x 3,7 V – 2600 mAh Li-Ion-Akku)

  • Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich
  • Drehbare Ladeanschluss Abdeckung
  • Betriebs-/Lagerbedingungen: -20° C bis +60° C
  • Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: 395 nm UV, XPG4
  • Lichtstrom 100%: 800 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Leuchtweite: 150 m
  • Ladezeit: 5 h
  • Schutzart (IP): IP44
  • Schutzart (IK): IK08

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb