Lanterna de buzunar UV LED 800 lm

Cod articol.: 1979-75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Număr producător 1979-75
L-Număr L60330 103698
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Lumina UV pentru localizarea mai rapidă și mai clară a scurgerilor

  • Eficiență luminoasă ridicată de până la 800 lumeni – rază de lumină de până la 150 metri
  • Cap rabatabil (90°) pentru diferite unghiuri de iluminare
  • 2 niveluri de luminozitate: 50% / 100% / UV (apăsare lungă pentru lumina UV)
  • Carcasă din aluminiu (eloxat negru) protejează componentele interne împotriva pătrunderii de praf și a stropilor de apă (IP44)
  • Tastă 2 în 1 pentru afișarea stării și a încărcării:
    afișarea nivelului de încărcare:
    • Verde continuu (încărcare completă)
    • Verde intermitent (în timpul încărcării)
  • Indicator de stare:
    • Albastru continuu (capacitatea acumulatorului este în regulă)
    • Albastru intermitent (cca. 10% capacitate a acumulatorului)
  • Clip de înaltă calitate pentru stilou
  • Magnet puternic de fixare
  • Dimensiuni (⌀ x H): 30,5 x 146 mm
  • Greutate: 165 g (inclusiv 1 acumulator Li-Ion de 3,7 V – 2600 mAh)

  • Comanda comutatorului de pornire/oprire este posibilă fără probleme chiar și cu mănușe.
  • Capac rotativ pentru conectorul de încărcare
  • Condiții de funcționare/de depozitare: -20° C până la +60° C
  • Număr baterii/acumulator: 1 acumulator litiu-ion de 3,7 V și 2600 mAh
  • alimentare cu energie electrică: Cablu USB (USB C)
  • Tehnică LED: 395 nm UV, XPG4
  • Flux luminos 100%: 800 lm
  • Durată de iluminare 100%: 3 h
  • Distanţă de iluminare: 150 m
  • Timp de încărcare: 5 h
  • Clasa de protecție (IP): IP44
  • Clasă de protecție (IK): IK08