Linterna LED UV 800 lm

Número de artículo: 1979-75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Número del fabricante 1979-75
Número L L60330 103698
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Luz UV para detección más rápida y clara de

  • fugas Eficacia luminosa altamente eficiente hasta 800 lúmenes – rango de haz hasta 150 metros
  • Cabeza giratoria (90°) para diferentes ángulos de luz
  • 2 niveles de brillo: 50% / 100% / UV (pulsación larga para luz UV)
  • Carcasa de aluminio (anodizado negro) protege las partes internas de la entrada de polvo y salpicaduras de agua (IP44)
  • Botón de carga e indicador de estado 2 en 1:
    Indicador de carga:
    • verde sólido (carga completa)
    • Verde parpadeante (carga)
  • Indicador de estado:
    • azul sólido (capacidad de batería aceptable)
    • Azul intermitente (aprox. 10% de capacidad de la batería)
  • Clip de alta
  • calidad
  • Imán de sujeción fuerte
  • (⌀ x H): 30,5 x 146mm
  • Peso: 165g (incluyendo 1x 3,7V – 2600mAh Batería de Li-ion)

  • El interruptor de encendido/apagado puede funcionar sin problemas incluso con guantes
  • Tapa giratoria del puerto de carga
  • condiciones de operación/almacenamiento: -20° C a +60° C
  • Número de baterías: 1 x 3,7 V 2600 mAh batería de ion de litio
  • Fuente de alimentación: cable USB (USB C)
  • Tecnología LED: 395 nm UV, XPG4
  • Flujo luminoso 100%: 800 lm
  • Tiempo de combustión 100%: 3 h
  • Distancia del haz: 150
  • m Tiempo de carga: 5 h
  • Clase de protección (IP): IP44
  • Clase de protección (IK): IK08