UV LED svítilna 800 lm

Artiklové číslo: 1979-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1979-75
EAN / GTIN 4000896272891
Číslo výrobce 1979-75
L-číslo L60330 103698
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
ké UV světlo pro rychlejší a jasnější lokalizaci netěsností

  • Vysoce účinná světelná účinnost až 800 lumenů – dosvit až 150 metrů
  • Otočná hlava (90°) pro různé úhly osvětlení
  • 2 úrovně jasu: 50 % / 100 % / UV (dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje UV světlo)
  • Hliníkové pouzdro (černě eloxované) chrání vnitřní části před vniknutím prachu a stříkající vody (IP44)
  • 2 v 1 tlačítko pro indikaci nabíjení a stavu:
    Indikátor nabíjení:
    • Trvale zelená (plně nabito)
    • Blikající zelená (během nabíjení)
  • Indikátor stavu:
    • Modrá barva (kapacita baterie v pořádku)
    • Blikající modrá (cca 10 % kapacity baterie)
  • Vysoce kvalitní klip na pero
  • Silný přidržovací magnet
  • Rozměry (⌀ x V): 30,5 x 146 mm
  • Hmotnost: 165 g (včetně 1x 3,7 V – 2600 mAh Li-Ion baterie)

  • Ovládání spínače zapnutí/vypnutí je možné bez problémů i v rukavicích.
  • Otočný kryt nabíjecího konektoru
  • Provozní/skladovací podmínky: -20° C až +60° C
  • Počet baterií/akumulátorů: 1 x 3,7 V 2600 mAh lithium-iontová baterie
  • napájení: USB kabel (USB C)
  • Technika LED: 395 nm UV, XPG4
  • Světelný tok 100 %: 800 lm
  • Doba svícení 100 %: 3 h
  • Dosah světla: 150 m
  • Doba nabíjení: 5 h
  • Stupeň ochrany (IP): IP44
  • Stupeň ochrany (IK): IK08