UV LED-lommelygte 800 lm

Art.-nr.: 1979-75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1979-75
EAN/GTIN 4000896272891
Producentnummer 1979-75
L-nummer L60330 103698
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
UV-lys til hurtigere og mere præcis lokalisering af lækager

  • Højeffektiv lysudbytte op til 800 lumen – lysvidde op til 150 meter
  • Drejelig hoved (90°) for forskellige lysvinkler
  • 2 niveauer af lysstyrke: 50 % / 100 % / UV (langt tryk for UV-lys)
  • Aluminium-beholder (eloxeret) beskytter indvendige dele mod indtrængning af støv og sprøjtevand (IP44)
  • 2-i-1-føler til opladnings- og statusindikator:
    Opladningsindikator:
    • Grøn hele vejen igennem (fuld opladning)
    • Blinkende grøn (under opladning)
  • tilstandsindikator:
    • Blå hele tiden (batterikapacitet i orden)
    • Blinkende blå (ca. 10 % batterikapacitet)
  • Højkvalitets penclip
  • Stærk holdemagnet
  • Mål (⌀ x H): 30,5 x 146 mm
  • Vægt: 165 g (inklusive 1x 3,7 V – 2600 mAh Li-Ion-batteri)

  • Betjening af tænd/sluk-knappen er også mulig uden problemer med handske på.
  • Drejelig opladningsstikafdækning
  • Drifts-/opbevaringsbetingelser: -20° C til +60° C
  • Antal batterier/akkumulatorer: 1 x 3,7 V 2600 mAh lithium-ion-batteri
  • Strømforsyning: USB-kabel (USB C)
  • LED-teknik: 395 nm UV, XPG4
  • Lysstrøm 100 %: 800 lm
  • Lysvarighed 100 %: 3 h
  • Lysvidde: 150 m
  • Opladningstid: 5 h
  • Beskyttelsesklasse (IP): IP44
  • Beskyttelsesklasse (IK): IK08