Kit retrofit 'roll-bar

Codice art.: 19634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Codice del produttore 019634
Numero-L L90110 966
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rotolamento anziché traino: Movimentazione comoda ed ergonomica delle scale con travi a capriate
  • Abbassare il giunto e il carico posteriore durante la movimentazione delle scale
  • Facile installazione senza foratura
  • Facile da usare senza piegarsi
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 130 mm
  • Altezza: 135 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Lunghezza: 125 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo