Eftermonteringssæt ″roll-bar

Art.-nr.: 19634
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19634
EAN/GTIN 4031405196346
Producentnummer 019634
L-nummer L90110 966
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rulning i stedet for bugsering: Ergonomisk og komfortabel håndtering af stiger med gitter
  • Sænk leddet og rygbelastningen ved håndtering af stiger
  • Nem installation uden boring
  • Brugervenlig betjening uden at bøje sig ned
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 130 mm
  • Højde: 135 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Længde: 125 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj