• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz 'roll-bar'

Artikel-Nr.: 19634
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Herstellernummer 019634
L-Nummer L90110 966
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
  • Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
  • Einfache Montage ohne Bohren
  • Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 130 mm
  • Höhe: 135 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Länge: 125 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren