Kit de mise à niveau 'roll-bar

Réf.: 19634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Réf. fabricant 019634
Article hors catalogue L90110 966
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Rouler au lieu de remorquer : Manipulation ergonomique et confortable des échelles avec fermes
  • Abaisser le joint et la charge arrière lors de la manipulation d'échelles
  • Installation facile sans perçage
  • Fonctionnement facile à utiliser sans se pencher vers le bas
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 130 mm
  • Hauteur : 135 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Longueur : 125 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil