Sada pro dodatečnou montáž ″roll-bar

Artiklové číslo: 19634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Číslo výrobce 019634
L-číslo L90110 966
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Válcování místo vlečení: Ergonomická a pohodlná manipulace s žebříky s nosníky
  • Při manipulaci s žebříky spusťte kloub a břemeno dozadu
  • Snadná instalace bez vrtání
  • Snadná obsluha bez ohýbání
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 130 mm
  • Výška: 135 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka: 125 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem