Kit de modernizare ″roll-bar

Cod articol.: 19634
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Număr producător 019634
L-Număr L90110 966
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Rulare în loc de remorcare: Manevrare ergonomică și confortabilă a scărilor cu grinzi
  • Coborâți articulația și sarcina din spate când manipulați scările
  • Instalare ușoară fără găurire
  • Operare ușor de utilizat fără îndoire
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 130 mm
  • Înălţime: 135 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Lungime: 125 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă