Kit de reequipamiento 'roll-bar

Número de artículo: 19634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19634
EAN / GTIN 4031405196346
Número del fabricante 019634
Número L L90110 966
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Rodando en lugar de remolcar: Manejo ergonómico y cómodo de escaleras con trusses
  • Menor carga conjunta y trasera al manipular escaleras
  • Fácil instalación sin perforación
  • Operación fácil de usar sin doblarse
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 130 mm
  • Altura: 135 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud: 125 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta