Komplet za naknadno vgradnjo ″roll-bar

Št. art.: 19634
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19634
EAN/GTIN 4031405196346
Številka proizvajalca 019634
L-število L90110 966
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Premikanje namesto vleke: Ergonomsko in udobno rokovanje lestve s palicami
  • Pri rokovanju z lestvi spustite zglob in tovor nazaj
  • Enostavna namestitev brez vrtanja
  • Enostavna uporaba brez sklanjanja
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 130 mm
  • Višina: 135 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Dolžina: 125 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem