• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Cassetta portautensili in metallo ∙ con assortimento ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Codice art.: 190/79
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 190/79
copia
EAN / GTIN 4000896205721
copia
Codice del produttore 190/79
copia
Numero-L L60140 5227
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta portautensili 190L completa di assortimento e lucchetto
  • 1 cassetto inferiore spazioso, 4 cassetti laterali estraibili
  • Chiudibile con lucchetto (incluso)
  • Esecuzione stabile dal design nero-blu
  • Verniciata a fuoco colore HAZET blu/nero
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Numero utensili: 79

Fornitura:

Cassetta portautensili in metallo ∙ vuota 190L
Chiave a forchetta doppia 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Scalpello a tagliente diritto 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 ∙ 748B-4
Giravite 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Giravite 810-PH1 ∙ 810-PH2
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6
Pinza combinata 1850M-22

Serie di giraviti ad angolo 2100/7R
Giravite ad angolo 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Martello per meccanica BluGuard 2140-30

Flessometro 2154N-3

Coltello universale 2157

Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Adattatore 2250-2