{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Larghezza taglio | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 885 A | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,1 | |
⌀ Foro H6 d1 | 13 mm | |
Numero denti Z | 12 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Spessore del giunto b ± 0,1 | 4,2 mm | |
Giunto di ⌀ d2 ±1 | 28 mm | |
Altezza denti Zh | 6 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B | 6 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E | 11,1 mm - 11,8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A | 6 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B | 8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E | 12,6 mm - 13,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo |
185015 40X6
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406397340
copia |
|
Codice del produttore |
185015 40X6
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |