Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa a disco in HMI HPC, TiAlN, ⌀ × Larghezza ± 0,1×k11: 40X10mm

Codice art.: 185010 40X10
copia

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza ± 0,1×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 885 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,1
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Larghezza taglio 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 885 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,1
⌀ Foro H6 d1 13 mm
Numero denti Z 12
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Strategia di truciolatura HPC
Spessore del giunto b ± 0,1 7,2 mm
Giunto di ⌀ d2 ±1 28 mm
Altezza denti Zh 6 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B 10 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E 18,5 mm - 19,8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Passaggio interno per LR no
Forma del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 185010 40X10
copia
Codice del produttore 185010 40X10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
75
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
45
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
70
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco di precisione in HMI nel campo di asportazione truciole HPC.
Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso ⌀ e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.
I set da 2 pezzi sono particolarmente economici perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

  • Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.
  • Per anelli riduttori per alberi portafresa vedere Gruppo 30.
  • Scanalature piene: fz per ae = 0,1×D.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello