{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
| Larghezza taglio | 3 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | ±0,1 | |
| ⌀ Foro H6 d1 | 22 mm | |
| Numero denti Z | 18 | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Spessore del giunto b ± 0,1 | 1,9 mm | |
| Giunto di ⌀ d2 ±1 | 40 mm | |
| Altezza denti Zh | 11,5 mm | |
| Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B | 3 mm | |
| Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E | 5,7 mm - 5,8 mm | |
| Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A | 3 mm | |
| Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B | 4 mm | |
| Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E | 6,6 mm - 6,8 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |
| Codice articolo | 185010 63X3 | |
| Codice del produttore | 185010 63X3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |