Banco da lavoro mobile
Dettagli prodotto
Identificazione e classificazione
Codice articolo |
179NW-7/228
copia |
|
EAN / GTIN |
4000896250479
copia |
|
Codice del produttore |
179NW-7/228
copia |
|
Numero-L |
L60140 5849
copia |
|
Produttore | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Descrizione
Descrizione:
- Spazio di stivaggio maggiore rispetto al modello precedente
- 6 cassetti bassi e 1 cassetto alto per carichi pesanti
- Vano scaffali richiudibile con 2 vaschette portaoggetti
- Completo di assortimento di utensili da 228 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
- Superficie di lavoro in betulla Multiplex da 30 mm, lubrificata, intercambiabile
- Incluso ripiano intermedio regolabile in 9 posizioni e sportello fisso
- Il passacavo sulla parete posteriore consente ad esempio di caricare gli apparecchi a batteria anche con lo sportello chiuso
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Pannello forato aggiuntivo del supporto portautensili, ad es. HAZET 112-230
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Montaggio morsa flessibile (davanti, destra, sinistra), ad esempio HAZET 2175N in base alle specifiche della maschera di foratura
- Telaio:
- Grandi ruote extra resistenti (⌀ 125 mm) con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento
, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique - L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
- Sistema di bloccaggio:
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- La serratura collocata al centro (bloccaggio centrale con serratura a cilindro) chiude contemporaneamente lo sportello e i cassetti
- Basta solo una chiave per chiudere contemporaneamente sportello e cassetti (fornitura: 2 chiavi)
- La rotazione a 180° impedisce che la chiave si spezzi
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera – Autorientranti
- 1 cassetto per carichi pesanti, capacità di carico 40 kg, alto 166 mm
6 cassetti, capacità di carico 25 kg, alti 81 mm
2 vaschette portaoggetti nello scaffale, sopra: 15 kg / sotto: 35 kg - Portata totale (dinamica): 750 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: Betulla Multiplex, sostituibile
- Colore: Blu HAZET
- Dimensioni / Lunghezza: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Cassetti, bassi: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Cassetti, alti: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 228
Fornitura:
Banco da lavoro mobile 179NW-7
Serie di chiavi a bussola 163-513/122
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Riduzione 958-2 1058-2
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1
Serie di chiavi 163-525/40
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Serie di giraviti 163-526/41
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H
Cassetta di punte elicoidali 2128N-1