• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Serie di inserti chiave a bussola TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX® ∙ 342 mm x 172 m

Codice art.: 163-192/24
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Codice articolo 163-192/24
copia
EAN / GTIN 4000896162314
copia
Codice del produttore 163-192/24
copia
Numero-L L60140 1877
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Peso netto (kg): 1.08 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 24

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Serie di giraviti ad angolo 2115-T/7R
Giravite ad angolo 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40