Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo a doppio esagono esterno, Profilo esagonale esterno, Profilo ad intaglio, P
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Identificazione e classificazione
Codice articolo |
150/39
copia |
|
EAN / GTIN |
4000896239641
copia |
|
Codice del produttore |
150/39
copia |
|
Numero-L |
L60140 5384
copia |
|
Produttore | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Descrizione
Descrizione:
Lavori su sistemi ad alto voltaggio
- In L-Boxx HAZET – tutti gli utensili a portata di mano
- Azionamento di componenti sotto tensione come ad es. batterie, condensatori o distributori
- L'impiego di due prolunghe con isolamento di protezione permette il montaggio e lo smontaggio senza rischi né problemi ad esempio di batterie
- Massima sicurezza grazie ai costanti controlli della qualità degli attrezzi
- Per camion elettrici ad es. di MERCEDES-BENZ ∙ MAN ∙ DAF ∙ RENAULT ∙ SCANIA ∙ Volvo e bus cittadini elettrici come ad es. MERCEDES-BENZ ∙ MAN ∙ VDL ∙ IVECO ∙ SOLARIS ∙ Volvo ∙ SCANIA ∙ BYD ∙ SILEO ∙ LIKKER ∙ COBUS ∙ MELLOR ∙ KARSAN ∙ IRIZAR ∙ EBUSCO ∙ TEMSA ∙ EURABUS ∙ EASYMILE ∙ NAVJA ∙ LOCAL MOTORS ∙ HEULIEZ
- Superficie: con isolamento di protezione
- IEC 60900:2018
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo a doppio esagono esterno, Profilo esagonale esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH
- Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
- Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Isolamento protettivo fino a 1000V
- Numero utensili: 39
Fornitura:
Cappucci terminali con autochiusura, 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Chiave a forchetta semplice ∙ con isolamento di protezione 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Chiave ad anello singolo ∙ con isolamento di protezione 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Inserto chiave a bussola ∙ esagonale ∙ con isolamento di protezione 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-19
Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 916KV
Prolunga ∙ con isolamento di protezione 917KV-5 ∙ 918KV-10
Tronchese ad impulso ∙ con isolamento di protezione 1802VDE-22
Cesoia per cavi ∙ con isolamento di protezione 1804VDE-33
Pinza a becchi piatti ∙ Con isolamento di protezione 1816VDE-22
Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-44
Pinza spelacavi ∙ con isolamento di protezione 1860VDE-11
Taglierino cavi e spelafili ∙ con isolamento di protezione 2156VDE-2