Regolatore di pressione in linea per acqua potabile, senza sfiato, G 1/4, 7 bar

Codice art.: 150644
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie inline
Lunghezza complessiva 52 mm
Larghezza complessiva 34 mm
Valore della portata 4 l/min
Pressione di lavoro da 7 bar
Pressione di lavoro fino a 7 bar
Pressione di esercizio massima 10 bar
Temperatura operativa min. 4 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo ghisa malleabile
Normativa DIN EN ISO 2503
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150644
EAN / GTIN 4047322588522
Codice del produttore 150644
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea per acqua potabile, senza sfiato, G 1/4, SW 17, pressione di esercizio (preimpostata) 7 bar, PN max. 10 bar. Questo regolatore dell’acqua potabile riduce la pressione in ingresso a una pressione in uscita fissa, impostata in fabbrica e non modificabile. In questo modo il regolatore di pressione è a prova di manomissione. La pressione di uscita costante impedisce le fluttuazioni di pressione nel sistema e protegge i dispositivi e i componenti a valle della tubazione dell’acqua potabile. Il regolatore di pressione è conforme alle direttive FDA, UE e DIN 50930-6 relative all’acqua potabile e può essere utilizzato nel settore dell’acqua potabile, nell’industria alimentare e nella tecnologia medica.

Proprietà:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: in linea
  • Cassettiera: GV-5 FWA
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 4 l/min
  • Parti interne: Acciaio inossidabile DIN 1.4404 / AISI 316L
  • materiale di tenuta: FPM
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar e caduta di pressione ∆p = 0,8 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 4 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 7 bar

Download & documenti

Della stessa famiglia "inline" Visualizza tutto