Inline regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez odvzdušnění, G 1/4, 7 bar

Artiklové číslo: 150644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada inline
Celková délka 52 mm
Celková šířka 34 mm
Hodnota průtoku 4 l/min
Pracovní tlak od 7 bar
Pracovní tlak do 7 bar
Provozní tlak maximální 10 bar
Provozní teplota minimální 4 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Norma DIN EN ISO 2503
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150644
EAN / GTIN 4047322588522
Číslo výrobce 150644
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 7 bar, PN max. 10 bar. Tento regulátor pitné vody snižuje vstupní tlak na pevně nastavený výstupní tlak, který je nastaven z výroby a nelze jej měnit. Tím je regulátor tlaku chráněn proti manipulaci. Díky konstantnímu výstupnímu tlaku se zabraňuje kolísání tlaku v systému a chrání se následující zařízení a komponenty potrubí pitné vody. Regulátor tlaku splňuje směrnice FDA, EU a DIN 50930-6 pro pitnou vodu a může být použit v oblasti pitné vody, v potravinářském průmyslu a v lékařské technice.

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: GV-5 FWA
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 4 l/min
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel DIN 1.4404 / AISI 316L
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar a pokles tlaku ∆p = 0,8 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 4 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 7 bar

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "inline" Zobrazit všechny