Regulator de presiune în linie pentru apă potabilă, fără aerisire, G 1/4, 7 bar

Cod articol.: 150644
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie inline
Lungimea totală 52 mm
Lăţimea totală 34 mm
Valoare debit 4 l/min
Presiune de lucru de 7 bar
Presiune de lucru până la 7 bar
Presiune maximă de funcționare 10 bar
Temperatura minimă de funcționare 4 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Standard DIN EN ISO 2503
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 150644
EAN / GTIN 4047322588522
Număr producător 150644
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune în linie pentru apă potabilă, fără aerisire, G 1/4, SW 17, presiune de lucru (presetată) 7 bar, PN max. 10 bar. Acest regulator pentru apă potabilă reduce presiunea de intrare la o presiune de ieșire fixă, care este reglată din fabrică și nu poate fi modificată. Astfel, regulatorul de presiune este protejat împotriva manipulării. Presiunea constantă la ieșire previne fluctuațiile de presiune în sistem și protejează dispozitivele și componentele următoare ale conductei de apă potabilă. Regulatorul de presiune este conform cu directivele FDA, UE și DIN 50930-6 privind apa potabilă și poate fi utilizat în domeniul apei potabile, în industria alimentară și în tehnologia medicală.

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: în linie
  • Carcasă: GV-5 FWA
  • Filet: G1/4
  • Debit: 4 l/min
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil DIN 1.4404 / AISI 316L
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar și căderea de presiune ∆p = 0,8 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 4 °C
  • Presiune de lucru (presetată): 7 bar