Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, senza sfiato secondario, G 1/4, 2 bar

Codice art.: 101495
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
Pressione di lavoro max. 18 bar
Serie inline
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 34 mm
Larghezza complessiva 52 mm
Valore della portata 600 l/min
Pressione di lavoro da 2 bar
Pressione di lavoro fino a 2 bar
Pressione di esercizio massima 18 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Codice del produttore 101495
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, senza sfiato secondario, G 1/4, SW 17, pressione di esercizio (preimpostata) 2 bar, PN max. 18 bar. Il regolatore a membrana a semplice effetto può essere installato in qualsiasi sistema ad aria compressa. Poiché la pressione è impostata in fabbrica e non può essere modificata, il prodotto è a prova di manomissione. È consigliabile montare il regolatore direttamente sull’utensile per garantire una pressione corretta. In questo modo l’utensile non viene sollecitato dalla pressione più elevata del sistema di alimentazione ed è protetto dalle variazioni di pressione nei tubi flessibili, nei tubi rigidi ecc. L’impiego di un regolatore di pressione di linea garantisce efficienza energetica ed economicità.

Proprietà:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: in linea
  • Cassettiera: Zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 600 l/min
  • Parti interne: Ottone, NBR, acciaio inossidabile
  • Pressione di esercizio max.: 18 bar
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 12 bar e caduta di pressioneΔp = 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 2 bar