{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | inline | |
| Valore della portata | 650 l/min | |
| Pressione di lavoro fino a | 5 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 25 bar | |
| Temperatura operativa min. | 0 °C | |
| Temperatura operativa max. | 80 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno; Filetto interno | |
| Filettatura interna | 1/4 pollici | |
| Filettatura esterna | 1/4 pollici | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | regolatore di pressione |
| Codice articolo | 101491 | |
| EAN / GTIN | 4047322247276 | |
| Codice del produttore | 101491 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |