{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 6 mm | |
| Pressione di lavoro max. | 7 bar | |
| Rumorosità | 79 dB | |
| Serie | TAUREX | |
| Denominazione originale prodotto | TAUREX 2; TAURUS-Baureihe | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Colore | blue; black | |
| Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio | 8 mm | |
| Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali | 6,4 mm | |
| Pressione di esercizio min. | 5 bar | |
| Pressione di esercizio max. | 7 bar | |
| Forza di inserimento max. | 11.000 N | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Per materiale dei rivetti ciechi | all materials; aluminium | |
| Pressione di esercizio regolabile | sì | |
| Forza di inserimento regolabile | no | |
| Diametro punta max. | 4,5 mm | |
| Peso totale | 3,736 kg |
| Codice articolo | 1458035 | |
| EAN / GTIN | 4007081904926 | |
| Codice del produttore | 1458035 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |