{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 6 mm | |
| Pressione di lavoro max. | 7 bar | |
| Rumorosità | 79 dB | |
| Denominazione originale prodotto | TAUREX 4 | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Colore | blue; black | |
| Pressione di esercizio min. | 5 bar | |
| Pressione di esercizio max. | 7 bar | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Pressione di esercizio regolabile | sì | |
| Peso totale | 4,5 kg |
| Codice articolo | 1458058 | |
| EAN / GTIN | 4007081047050 | |
| Codice del produttore | 1458058 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |