TAUREX 2 pneumatic riveting tool Axial compact with spring-loaded trigger system, 1 piece

Nr art.: 1458035
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Seria TAUREX
Oznaczenie producenta TAUREX 2; TAURUS-Baureihe
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 8 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 11 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego zak
Regulacja siły osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 4,5 mm
Masa całkowita 3,736 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1458035
EAN / GTIN 4007081904926
Numer producenta 1458035
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX 1-4 AXIAL COMPACT

The TAURUS 1-4 series with pressure intensifier mounted directly on the device in axial version –
for use in very confined workspaces

Applications
  • The TAUREX Axial compact is particularly advantageous where space is limited due to the pressure intensifier mounted in the direction of work.
  • The special pistol of the TAUREX Axial compact offers the possibility of installation in production plants
    and at the same time enables flexible and ergonomic hand-operated work in applications
    where accessibility is limited and a riveting process from above is therefore required.
  • To ensure that the components to be riveted are in contact with each other without a gap and that the setting head is in contact,
    the TAUREX Axial compact can also be supplied with a pressure trigger.
  • An additional air supply is required for reliable rivet mandrel extraction.
    Depending on the application, this is best achieved via the balancer with valve or the time-delay valve.
Advantages at a glance
  • Pressure intensifier attached directly to the device to save space, so it can also be used in applications in confined spaces.
  • Technical design corresponds to the TAUREX Axial
  • Ideally suited for installation in assembly tables, fixtures or semi-automated workstations
  • Very practical for processing blind rivets in places that require a vertical riveting process
  • Can be equipped with almost all additional equipment of the TAURUS series:
    e.g. Extension units, blind rivet counter, push-to-start and remote control
  • Operating handle in riveting axis enables ergonomic working, especially in vertical applications
Working range
  • Processing of blind rivets up to 6.4 mm Ø of all materials and up to 8 mm Ø aluminium (max. mandrel Ø 4.5 mm)
  • Same performance and technical data as the respective individual devices of the TAURUS series 1-4.
Technical data
  • Operating pressure: 5 to 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4″)
  • Noise emissions: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2.9 m/s²
Weight:
  • TAUREX 1 Axial compact 3.1 kg
  • TAUREX 2 Axial compact 3.4 kg
  • TAUREX 3 Axial compact 3.7 kg
  • TAUREX 4 Axial compact 4.1 kg

Cecha szcz.:

  • Weight: 3.736kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 11000 N
  • Length: 590 mm
  • Height: 155 mm

Z tej samej serii "TAUREX" Zobacz wszystkie