Rivettatrice pneumatica-idraulica TAUREX 1 Axial compact con attivazione a pressione, 1 pezzo

Codice art.: 1458027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Pressione di lavoro max. 7 bar
Rumorosità 79 dB
Serie TAUREX
Denominazione originale prodotto TAUREX 1 Axial
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio 8 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali 6,4 mm
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 5.500 N
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi all materials; aluminium
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Diametro punta max. 4,5 mm
Peso totale 4,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1458027
EAN / GTIN 4007081904902
Codice del produttore 1458027
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAUREX 1-4 AXIAL COMPACT

La serie TAURUS 1-4 con moltiplicatore di pressione montato direttamente sull’attrezzo in versione assiale -
per l’impiego in spazi di lavoro molto limitati

Applicazioni
  • Il TAUREX Axial compact è particolarmente vantaggioso grazie al moltiplicatore di pressione montato nella direzione di lavoro, soprattutto in spazi ristretti.
  • La speciale pistola del TAUREX Axial compact offre la possibilità di essere integrata negli impianti di produzione
    e consente al contempo un lavoro manuale flessibile ed ergonomico in applicazioni
    che hanno un accesso limitato e quindi richiedono un processo di rivettatura dall’alto.
  • Per garantire che i componenti da rivettare siano posizionati uno sull’altro senza spazi vuoti e che la testa di posa sia a contatto,
    il TAUREX Axial compact può essere fornito anche con un dispositivo di attivazione della pressione.
  • Per un’aspirazione sicura del mandrino di rivettatura è necessaria un’alimentazione d’aria supplementare.
    A seconda dell’applicazione, questo può essere ottenuto tramite il bilanciatore con valvola o la valvola di ritardo.
I vantaggi
  • Moltiplicatore di pressione montato direttamente sull’apparecchio per risparmiare spazio, quindi utilizzabile anche in applicazioni in spazi ristretti
  • La struttura tecnica corrisponde a TAUREX Axial
  • Ideale per l’installazione in banchi di montaggio, dispositivi o postazioni di lavoro parzialmente automatizzate
  • Molto pratico per la lavorazione di rivetti ciechi in punti che richiedono un processo di rivettatura verticale
  • Può essere equipaggiato con quasi tutti i dispositivi aggiuntivi della serie TAURUS:
    per es. Unità di prolunga, contatore rivetti ciechi, attivazione pressione e controllo remoto
  • Impugnatura di comando nell’asse di rivettatura per un lavoro ergonomico, soprattutto nelle applicazioni verticali
Campo di impiego
  • Lavorazione di rivetti ciechi fino a 6,4 mm Ø di tutti i materiali e fino a 8 mm Ø di alluminio (Ø max. del mandrino 4,5 mm)
  • Stesse prestazioni e dati tecnici dei rispettivi apparecchi singoli della serie TAURUS 1-4.
Dati tecnici
  • Pressione d’esercizio: Da 5 a 7 bar
  • raccordo tubo: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emissioni acustiche: max. 79 dB
  • Vibrazioni: < 2,9 m/s²
Peso:
  • TAUREX 1 assiale compatto 3,1 kg
  • TAUREX 2 assiale compatto 3,4 kg
  • TAUREX 3 assiale compatto 3,7 kg
  • TAUREX 4 assiale compatto 4,1 kg

Proprietà:

  • Peso: 4,4 kg
  • max. Pressione di esercizio (imperiale): 7 bar
  • Forza di inserimento: 5500 N
  • Lunghezza: 590 mm
  • Altezza: 155 mm

Della stessa famiglia "TAUREX" Visualizza tutto