Unealtă pneumatică-hidraulică de nituire TAUREX 2 Axial compact cu eliberare de presiune, 1 buc

Cod articol.: 1458035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Zgomot de lucru 79 dB
Serie TAUREX
Denumirea producătorului TAUREX 2; TAURUS-Baureihe
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Pentru lățime nit orb max., Aluminiu 8 mm
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 6,4 mm
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 11.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat; Aluminiu
Presiune de operare reglabilă Da
Forța de setare reglabilă Nein
Diametru mandrină max. 4,5 mm
Greutate totală 3,736 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1458035
EAN / GTIN 4007081904926
Număr producător 1458035
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAUREX 1-4 AXIAL COMPACT

Seria TAURUS 1-4 cu intensificator de presiune montat direct pe dispozitiv în versiune axială -
pentru utilizarea în spații de lucru foarte restrânse

Aplicaţii
  • TAUREX Axial compact este deosebit de avantajos acolo unde spațiul este limitat datorită intensificatorului de presiune montat în direcția de lucru.
  • Pistolul special al TAUREX Axial compact oferă opțiunea de instalare în sisteme de producție
    și, în același timp, permite lucrul manual flexibil și ergonomic în aplicații,
    care au accesibilitate limitată și, prin urmare, necesită un proces de nituire de sus.
  • Pentru a se asigura că componentele care urmează să fie nituite se află una deasupra celeilalte fără spațiu liber și că capul de fixare este în contact,
    TAUREX Axial compact poate fi furnizat și cu un dispozitiv de eliberare a presiunii.
  • Este necesară o alimentare suplimentară cu aer pentru extragerea fiabilă a mandrinei.
    În funcție de aplicație, acest lucru se realizează în mod rațional prin intermediul dispozitivului de echilibrare cu supapă sau al supapei de temporizare.
Avantaje la prima vedere
  • Intensificator de presiune atașat direct la dispozitiv pentru a economisi spațiu, astfel încât poate fi utilizat și în aplicații în spații restrânse
  • Designul tehnic corespunde modelului TAUREX Axial
  • Ideală pentru instalarea în mese de asamblare, dispozitive sau stații de lucru semi-automate
  • Foarte practic pentru prelucrarea niturilor oarbe în locuri care necesită un proces de nituire pe verticală
  • Poate fi echipat cu aproape toate echipamentele suplimentare din seria TAURUS:
    de ex.: Unități de extensie, contor de nituri oarbe, eliberator de presiune și telecomandă
  • Mânerul de operare în axa de nituire permite lucrul ergonomic, în special în aplicații verticale
Gamă de fixare
  • Prelucrarea niturilor oarbe până la 6,4 mm Ø din toate materialele și până la 8 mm Ø aluminiu (max. Ø mandrină 4,5 mm)
  • Aceleași performanțe și date tehnice ca și dispozitivele individuale respective din seria TAURUS 1-4.
Date tehnice
  • Presiune de lucru: 5 până la 7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emisie de zgomot: max. 79 dB
  • Vibraţii: < 2,9 m/s²
Greutate:
  • TAUREX 1 Axial compact 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axial compact 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axial compact 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axial compact 4,1 kg

Caracteristică:

  • Greutate: 3,736kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 11000N
  • Lungime: 590 mm
  • Înălţime: 155 mm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TAUREX" Vedeţi-le pe toate