TAUREX 3 rivettatrice pneumatica-idraulica, 1 pezzo

Codice art.: 1458044
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Rumorosità 79 dB
Denominazione originale prodotto TAUREX 3
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 18.000 N
Tipo di prodotto Rivettatrice
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Peso totale 4,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1458044
EAN / GTIN 4007081047036
Codice del produttore 1458044
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAUREX 1-6

L’intera serie TAURUS con moltiplicatore di pressione esterno -
per una maggiore flessibilità, versatilità ed ergonomia

I vantaggi
  • Peso ridotto della pistola di rivettatura
  • Collegamento opzionale del tubo flessibile con attacco rapido: Separazione della pistola dal moltiplicatore di pressione esterno senza perdita di olio e senza sfiato
  • Eccellente per la lavorazione di rivetti ciechi e perni ad anello di chiusura in punti difficili da raggiungere
  • Ideale anche per l’installazione in banchi di montaggio, dispositivi o postazioni di lavoro parzialmente automatizzate
  • Può essere equipaggiato con quasi tutti i dispositivi aggiuntivi della serie TAURUS:
    per es. Unità di prolunga, contenitore per mandrini di rivettatura, contatore di rivetti ciechi, monitoraggio del processo di posa, attivazione della pressione e controllo remoto
Dati tecnici comuni
  • Pressione d’esercizio: Da 5 a 7 bar
  • raccordo tubo: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emissioni acustiche: max. 79 dB
  • Vibrazioni: < 2,9 m/s²
Aree di lavoro
  • Lavorazione di tutti i rivetti ciechi e i bulloni ad anello di chiusura con carichi di rottura fino a 50 kN
  • Stesse prestazioni e dati tecnici dei rispettivi dispositivi singoli della serie TAURUS 1-6 con corsa differente
  • Tre metri di lunghezza del tubo tra il moltiplicatore di pressione e la pistola di posa
Peso:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Proprietà:

  • Peso: 4,4 kg
  • max. Pressione di esercizio (imperiale): 7 bar
  • Forza di inserimento: 18000 N
  • Lunghezza: 430 mm
  • Altezza: 135 mm