Rivettatrice pneumatica-idraulica TAUREX 3 Axial, 1 pezzo

Codice art.: 1458047
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Rumorosità 79 dB
Denominazione originale prodotto TAUREX 3 Axial; TAUREX Axial 1-4
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Per larghezza rivetti ciechi min., Tutti i materiali 3,2 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio 8 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali 6,4 mm
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 18.000 N
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi all materials; aluminium
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Diametro punta max. 4,5 mm
Peso totale 5,72 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1458047
EAN / GTIN 4007081902366
Codice del produttore 1458047
Numero-L L70291 101453
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAUREX Axial 1-4

L’intera serie TAURUS con moltiplicatore di pressione esterno in versione assiale -
per una flessibilità, versatilità ed ergonomia ancora maggiori.

Applicazioni
  • Grazie al moltiplicatore di pressione separato, TAUREX Axial è particolarmente vantaggioso in spazi ristretti.
  • La speciale pistola di TAUREX Axial offre la possibilità di installazione in impianti di produzione e consente allo stesso tempo
    un lavoro manuale flessibile ed ergonomico in applicazioni
    che hanno un accesso limitato e quindi richiedono un processo di rivettatura dall’alto.
  • Per garantire che i componenti da rivettare siano posizionati l’uno sull’altro senza spazi vuoti e che la testa di posa sia a contatto,
    di fornire TAUREX Axial con un dispositivo di attivazione della pressione.
  • A seconda dell’applicazione, può essere necessaria un’aspirazione esterna aggiuntiva.
  • Per un’aspirazione sicura del mandrino di rivettatura è necessaria un’alimentazione d’aria supplementare.
  • A seconda dell’applicazione, questo può essere ottenuto tramite il bilanciatore con valvola o la valvola di ritardo.
Campo di impiego
  • Lavorazione di rivetti ciechi fino a 6,4 mm Ø di tutti i materiali e fino a 8 mm Ø di alluminio (Ø max. del mandrino 4,5 mm)
  • Stesse prestazioni e dati tecnici dei singoli dispositivi della serie TAURUS 1-4
  • Tre metri di lunghezza del tubo tra il moltiplicatore di pressione e la pistola di posa
Dati tecnici
  • Pressione d’esercizio: Da 5 a 7 bar
  • raccordo tubo: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emissioni acustiche: max. 79 dB
  • Vibrazioni: < 2,9 m/s²
Peso:
  • TAUREX 1 assiale 2,4 kg
  • TAUREX 2 assiale 2,7 kg
  • TAUREX 3 assiale 3,0 kg
  • TAUREX 4 assiale 3,1 kg
I vantaggi
  • Ideale per l’installazione in banchi di montaggio, dispositivi o postazioni di lavoro parzialmente automatizzate
  • Molto pratico per la lavorazione di rivetti ciechi in punti che richiedono un processo di rivettatura verticale
  • Peso ridotto della pistola di rivettatura
  • Su richiesta, collegamento del tubo con attacco rapido: Separazione della pistola dal moltiplicatore di pressione esterno senza perdita di olio e senza sfiato
  • Può essere equipaggiato con quasi tutti i dispositivi aggiuntivi della serie TAURUS.
    per es. Unità di prolunga, contatore rivetti ciechi, attivazione pressione e controllo remoto
  • Impugnatura di comando nell’asse di rivettatura per un lavoro ergonomico, soprattutto nelle applicazioni verticali

Proprietà:

  • Peso: 5,72 kg
  • max. Pressione di esercizio (imperiale): 7 bar
  • Forza di inserimento: 18000 N
  • Lunghezza: 430 mm
  • Altezza: 135 mm